Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Fussschalter AUS-(EIN) ()%3Dtastend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30089815
Hersteller:
     Variohm Group
Herst.-Nr.:
     6225-0020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußschalter
USB Fußpedal
USB Fußschalter
USB Fußtaster
USB-Fussschalter, Typ=6225-0020, Breite=207 mm, Höhe=42 mm, Länge=150 mm, Anschlussart=Kabel, Gehäusematerial=-999, Schaltfunktion=AUS-(EIN) ()=tastend, Schutzart=IPX2, Konformität mit Normen=-999, Serien=6225
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
70 mm
Nettogewicht:
569 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
569 g
Breite:
190 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: fußschalter, USB-Fussschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,23*
€ 314,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,07*
€ 314,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,78*
€ 292,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,60*
€ 279,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,77*
€ 275,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.