Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzstecker 16A Steckdose Typ F (CEE 7/3) mit Schutzkontakt Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30089511
Hersteller:
     GELIA
Herst.-Nr.:
     SSGL 216
EAN/GTIN:
     7318270105749
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Netzstecker, Typ=SSGL 216, Nennstrom=16 A, Stecksockelanzahl=1, Dosentyp=Steckdose Typ F (CEE 7/3) mit Schutzkontakt, Farbe=Schwarz, Gehäusematerial=Kautschuk, Land=DE SE, Montageart=Kabelhalterung, Schutzart=IP44, Stecker/Buchse=Steckbuchse, Winkel=Gerade
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
55 mm
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
128 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.