Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAN-Bus, 1 Kanäle, WLAN b/g/n / CAN / D-Sub 9 / USB, 40V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30089446
Hersteller:
     Kvaser
Herst.-Nr.:
     00671-3
EAN/GTIN:
     7330130006713
Suchbegriffe:
CAN Bus Umsetzer
can bus umsetzer
CAN-Bus, Typ=00671-3, Alternative (Alias)=Kvaser BlackBird v2, Analoge Ausgänge=-999, Analoge Eingänge=-999, Digitale Ausgänge=-999, Digitale Eingänge=-999, Eingangsspannung=40 V, Kanäle=1, LED-Anzeige=Nein, Schnittstellentyp=WLAN b/g/n CAN D-Sub 9 USB, Serien=Kvaser BlackBird Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
35 mm
Tiefe:
265 mm
Bruttogewicht:
252 g
Breite:
196 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473502000
Weitere Suchbegriffe: CAN-Bus
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 674,55*
€ 769,25*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 688,59*
€ 785,10*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 769,25*
€ 915,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 760,19*
€ 904,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 728,20*
€ 866,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 708,69*
€ 843,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 674,55*
€ 802,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
SPC19774
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.