| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30088396 Herst.-Nr.: SFG-1003 EAN/GTIN: 4719692504975 |
| | |
|
| | |
| Funktionsgenerator, Typ=SFG-1003, Ausgangsimpedanz=50 Ω, Bandbreite=3 MHz, Frequenz, max.=3 MHz, Kanäle=1, Zeitbasierte Genauigkeit=20 ppm, Anzeigedisplay=LED, Schnittstellentyp=TTL, Signalgenerator Typ=Funktionsgenerator, Stromversorgung=100 ... 240 VAC, Wellenformen=Sinus Rechteckig Dreieck TTL, Serien=SFG-1003 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TW | Höhe: | 150 mm | Nettogewicht: | 2555 g | Tiefe: | 380 mm | Bruttogewicht: | 2555 g | Breite: | 290 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8543200000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funktionsgenerator |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,99* | € 155,28* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 142,77* | € 169,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 145,27* | € 173,12* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 148,58* | € 175,88* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 149,56* | € 182,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|