| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30088152 Herst.-Nr.: C22-PVT45P-K11-P65 EAN/GTIN: 4015081806461 |
| | |
|
| | |
| Not-Aus-Schalter, Typ=C22-PVT45P-K11-P65, Alternative (Alias)=185161, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=22 mm, Anschlussart=Kabel, 3.5 m, Art des Betätigers=Runde Taste, Beleuchtung=Nein, Farbe des Schalters=Rot/Gelb, Kontaktkonfiguration=1 Öffner + 1 Schliesser, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=Freigabe durch Drehen, Schutzart=IP65 IP66 IP67 IP69K, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktspannung=24 V, Kontaktstrom=4 A @ 24 VAC 3 A @ 24 VDC, Serien=RMQ Compact |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, eaton-not-aus-schalter 24v, eaton not aus, eaton-not-aus eaton, Not-Aus-Schalter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 48,93* | € 63,20* | | | | | 36 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 49,22* | € 63,31* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 48,93* | € 63,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 49,74* | € 64,39* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 74,53* | € 100,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|