Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel 2m Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30085418
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     244357
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Vitrine Halogenstrahler
Vitrinen-Halogenstrahler
Vitrinenbeleuchtung
Anschlusskabel, Typ=244357, Länge=2 m, Farbe Zubehör=Weiss, Material Zubehör=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
30 mm
Tiefe:
300 mm
Bruttogewicht:
190 g
Breite:
180 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 22,12*
€ 33,43*
Lager 115
13
Frei Haus
ab € 23,21*
€ 33,46*
€ 8,95*
ab € 25,83*
€ 36,33*
1 Tag
2
€ 14,99*
ab € 26,91*
€ 53,29*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 11,605* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.