Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme, Federzugklemme, 2 Pole, 800V, 24, 2.5mm², Dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30084809
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     XW5TP25111
EAN/GTIN:
     4548583796249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen grau
reihenklemmen
Reihenklemme, Typ=XW5TP25111, Anzahl der Stufen=1, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Drahtdurchmesser AWG max.=12 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=26 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=4 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.14 mm², Nennspannung=800 V, Nennstrom=24 A, Positionen=2, Raster=5.2 mm, Wire Size mm2 Nominal=2.5 mm², Farbe Klemmenblock=Dunkelgrau, Kabelbasierte Verbindung=Federzugklemme, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=cURus
Weitere Suchbegriffe: push-in reihenklemmen, Reihenklemme
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,66*
€ 1,16*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,70*
€ 1,23*
10
€ 8,95*
ab € 1,635*
€ 2,404*
Lager 115
42
3
€ 5,95*
ab € 1,34*
€ 2,44*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
358933
ab € 38,24*
Zubehör
RS Pro
358949
ab € 42,25*
Zubehör
RS Pro
359015
ab € 62,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.