Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PVC 0.5mm² Verzinntes Kupfer Rot LiYV 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30080585
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     26441
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Kupferlitze
LIYV
Litze, Typ=26441, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-5 °C, Nennspannung max.=900 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=0.5 mm², Querschnitt AWG=20 AWG, Testspannung=2.5 kV, Farbe Ummantelung=Rot, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=LiYV, Konformität mit Normen=EN 60332-1-2 VDE 0482-332-1-2 IEC 60332-1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
50 mm
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
799 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 6,90*
ab € 0,20*
€ 0,27*
3 Tage
unbekannt
100
€ 4,95*
ab € 0,201*
€ 0,271*
100
€ 4,00*
ab € 0,3116*
€ 0,4343*
1 Tag
300
100
Frei Haus
ab € 0,3257*
€ 0,4408*
Lager 115
800
100
Frei Haus
ab € 0,2722*
€ 0,4436*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,4436*
€ 0,52788
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,4336*
€ 0,51598
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,3712*
€ 0,44173
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,3222*
€ 0,38342
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,3122*
€ 0,37152
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,2722*
€ 0,32392
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 44,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.