Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signallampe 230V 4mA E10 Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30080305
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     59102311
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Leds mit Schraubsockel
Signallampe
LED-Signallampe, Typ=59102311, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Durchmesser=10 mm, Lichtintensität=-999, Lichtstrom=0.1 lm, Länge=28 mm, Spannung=230 V, Spitzenwellenlänge=-999, Versorgungsspannung – AC=230 V, Versorgungsspannung – DC=230 V, Versorgungsstrom=4 mA, Lichtfarbe=Rot, Glühlampensockel=E10
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
28 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,72*
€ 3,06*
1 Tag
27
1
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 3,08*
Lager 115
78
1
€ 5,95*
ab € 2,97*
€ 5,06*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Quadrios
23O189
ab € 0,27*
Sonstiges
Quadrios
23O190
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.