Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Steckverbinder, Stecker, USB-A , Gerade, Positionen - 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30079475
Hersteller:
     Hsuan Mao Technology
Herst.-Nr.:
     C8319-04AMSXX0R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
usb a stecker
USB-Steckverbinder, Typ=C8319-04AMSXX0R, Anschlüsse=1, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Positionen=4, Anschlussart=Löten, Ausrichtung=Gerade, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Stecker, USB-Steckverbindertyp=USB-A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
5 mm
Tiefe:
36 mm
Bruttogewicht:
3,6 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: USB-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.