Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse 32pol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30079463
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C146 10G032 501 4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
steckergehäuse amphenol
steckergehäuse
Steckergehäuse 32pol, Typ=C146 10G032 501 4, Winkel Kabelausgang=90 °, Gehäusematerial=Zinklegierung, Druckguss, Grösse=A32, Verriegelungsmethode=2 Hebel, Gewindegrösse=PG29, Serien=C146A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
70 mm
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
293 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: gehäuse: für hdc-steckverbinder, Steckergehäuse 32pol
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
15
Frei Haus
ab € 19,88*
€ 34,40*
€ 5,90*
ab € 27,79*
€ 56,77*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.