Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais BM2R 10d 250V 8A 30V 2 Wechsler Anzahl an Funktionen 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30078861
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     BM2R08MV1
EAN/GTIN:
     3593150047874
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crouzet Steuerungsmodul
Crouzet-Millenium 3
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais, Typ=BM2R08MV1, Anzahl Zeitbereiche=7, Anzahl an Funktionen=12, Betriebsspannung, max.=240 VAC/VDC, Betriebsspannung, min.=12 VAC/VDC, Schaltleistung – AC=2 kVA, Schaltleistung – DC=80 W, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=30 V, Schaltstrom – AC=8 A, Schaltstrom – DC=8 A, Spulenspannung – AC=-999, Spulenspannung – DC=-999, Zeiteinstellung max.=10 d, Zeiteinstellung min.=0.5 s, Zeitverzögerung=-999, Anschlussart=Schraubklemme, Betriebsart=Multifunktional, Kontaktkonfiguration=2 Wechsler, Schutzart=IP40, Serien=BM2R
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
22 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
86 g
Breite:
76 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 82,24*
€ 106,78*
Lager 115
10
Frei Haus
ab € 82,44*
€ 106,80*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 85,48*
€ 106,94*
€ 5,90*
ab € 82,49*
€ 110,37*
Frei Haus
ab € 93,48*
€ 127,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,80*
€ 127,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,86*
€ 123,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,86*
€ 115,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,48*
€ 110,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,44*
€ 98,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.