Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter-Set, IP67, Stecker, M12, 8-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30077900
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     570500
EAN/GTIN:
     4046548050837
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Codierte Sicherheitsschalter
Magnetische Sicherheitsschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Nachschaltgerät
Sicherheitsschalter-Set, Typ=570500, Alternative (Alias)=PSEN sl-0.5p 1.1 / PSEN sl-0.5 1unit, Anzahl Annäherungsrichtungen=-999, Schaltabstand=8 mm, Stromversorgung – AC=-999, Stromversorgung – DC=-999, Versorgungsspannung – AC=-999, Versorgungsspannung – DC=24 V, Anschlussart=Stecker, M12, 8-polig, Art des Betätigers=Kodiert, Art des Schalters=Sicherheitsschalter-Set, Gehäusematerial=Polybutylenterephthalat (PBT), Schutzart=IP67, Serien=570 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
67 mm
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
1004 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501990
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 351,05*
€ 385,17*
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 350,40*
€ 385,20*
Frei Haus
ab € 356,01*
€ 390,74*
Frei Haus
ab € 361,28*
€ 394,68*
Lager 115
45
Frei Haus
ab € 464,96*
€ 533,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,39*
€ 634,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,61*
€ 623,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,39*
€ 590,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,97*
€ 568,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,96*
€ 553,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.