| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30077876 Herst.-Nr.: 630304 EAN/GTIN: 4046548002195 |
| | |
|
| | |
| Kabelsatz, Typ=630304, Anschluss A, Leuchtdioden=0, Anschluss A, Stifte=4, Anschluss B, Leuchtdioden=0, Anschluss B, Stifte=0, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Leiter=4, Länge=5 m, Nennspannung=30 V, Nennstrom=4 A, Querschnitt (AWG)=22 AWG, Abschirmung=Geschirmt, Ausrichtung des Steckverbinders=Gerade, Farbe Sensorkabel=Gelb, Schutzart=IP67, Steckverbinder A=M12-Buchse, Steckverbinder B=Offene Enden, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=PSEN Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 20 mm | Tiefe: | 300 mm | Bruttogewicht: | 241 g | Breite: | 270 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8544429090 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, asi-kabel 5 meter, as-i kabel, sensorkabel 5m, Kabelsatz |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,82* | € 32,19* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,99* | € 33,76* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,33* | € 34,17* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 30,16* | € 40,38* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 33,87* | € 50,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|