Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktor für Sicherheitsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30077839
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     541180
EAN/GTIN:
     4046548058826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Codierte Sicherheitsschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Aktor für Sicherheitsschalter, Typ=541180, Aufnahmeschaft=Aktor, Geeignet für=Sicherheitsschalter PSEN cs 4.1a, PSENcs 4.1b und PSEN cs4.1p
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
21 mm
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
15 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501990
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, Aktor für Sicherheitsschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,34*
€ 17,52*
€ 5,46*
ab € 12,44*
€ 17,53*
2 Tage
19
€ 6,40*
ab € 13,12*
€ 18,47*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,14*
€ 18,50*
Lager 115
17
Frei Haus
ab € 21,15*
€ 32,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.