Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter-Set, IP65 / IP67, Stecker, M8, male, 4-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30077811
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     504223
EAN/GTIN:
     4046548003529
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetische Sicherheitsschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter 24...
mechanischer sicherheitsschalter
Sicherheitsschalter-Set, Typ=504223, Alternative (Alias)=PSEN 1.1p-23/PSEN 1.1-20/8mm/ATEX/ 1unit, Anzahl Annäherungsrichtungen=-999, Schaltabstand=8 mm, Stromversorgung – AC=-999, Stromversorgung – DC=-999, Versorgungsspannung – AC=-999, Versorgungsspannung – DC=24 V, Anschlussart=Stecker, M8, male, 4-polig, Art des Betätigers=Mit Gewinde, Art des Schalters=Sicherheitsschalter-Set, Gehäusematerial=Polycarbonat, Schutzart=IP65 IP67, Serien=504 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
20 mm
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
55 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501990
Weitere Suchbegriffe: mechanischer sicherheitsschalter pilz, Sicherheitsschalter-Set
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 83,32*
€ 106,10*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 89,99*
€ 114,77*
Lager 115
6
Frei Haus
ab € 95,79*
€ 131,08*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,08*
€ 155,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,69*
€ 154,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,60*
€ 133,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,54*
€ 123,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,79*
€ 113,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.