| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30076812 Herst.-Nr.: CT-MFD.12 EAN/GTIN: 4013614350634 |
| | |
|
| | |
| Zeitrelais, Typ=CT-MFD.12, Alternative (Alias)=1SVR500020R0000, Anzahl Zeitbereiche=7, Anzahl an Funktionen=7, Betriebsspannung, max.=240 VAC, Betriebsspannung, min.=24 VAC, Schaltleistung – AC=1.5 kVA, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom – AC=6 A, Schaltstrom – DC=-999, Spulenspannung – AC=-999, Spulenspannung – DC=-999, Zeiteinstellung max.=100 h, Zeiteinstellung min.=0.5 s, Zeitverzögerung=-999, Anschlussart=Schraubklemme, Betriebsart=Ansprech-/rückfallverzögert ON/OFF-Impuls Blinker beginnt mit ON/OFF Pulsformer, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schutzart=IP50, Serien=CT Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 25 mm | Nettogewicht: | 66,600 g | Tiefe: | 95 mm | Bruttogewicht: | 66,6 g | Breite: | 70 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536490099 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 35,78* | € 46,06* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 36,97* | € 47,48* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 44,28* | € 55,55* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 43,19* | € 55,84* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 90,12* | € 110,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|