Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldriller 18.6 mm Polyamid 6.6 Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30075337
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 475-00429
EAN/GTIN:
     653415236955
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeldriller
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller, Typ=RND 475-00429, A=18.6 mm, B=40 mm, C=2 mm, D=5.9 mm, Klemmdurchmesser max.=20 mm, Klemmdurchmesser min.=16.5 mm, Befestigungsmethode=Drehverschluss, Trägerfarbe=Natur, Trägermaterial=Polyamid 6.6
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
45 mm
Nettogewicht:
88 g
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
88 g
Breite:
135 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0754* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,89*
€ 15,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,84*
€ 15,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,29*
€ 14,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,42*
€ 12,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,07*
€ 11,98
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,33*
€ 11,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,54*
€ 8,97
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.