Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serieller Konverter, RS-232 - RS-485, Serial Ports 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30074409
Hersteller:
     Seneca
Herst.-Nr.:
     K107B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter RS232
RS232 Adapter
Adapter RS485
RS485 Adapter
Serieller Konverter, Typ=K107B, Baudrate=115.2 Kbps, Betriebsspannung max. – DC=30 V, Betriebsspannung min. – DC=19 V, Betriebstemperatur, max.=65 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=6.2 mm, Höhe=93 mm, Serial Ports=2, Stromverbrauch=22 mA, Tiefe=103 mm, Anschlussart A=Klemmenblock, Anschlussart B=Klemmenblock, Art des Gerätes=Konverter seriell, Galvanische Trennung=Ja, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schnittstellentyp A=RS-232, Schnittstellentyp B=RS-485, Schutzart=IP20, Serie=K-Line
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
21 mm
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
68 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Weitere Suchbegriffe: adapter rs232, Serieller Konverter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,03*
€ 152,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,52*
€ 149,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,61*
€ 130,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,97*
€ 124,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,78*
€ 109,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.