Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube, Maschine / Integrierte Unterlegscheibe, Phillips, PH2, M3, 6mm, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30071953
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     BN 5952 M3X6MM
EAN/GTIN:
     7611914255696
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
Schraube, Typ=BN 5952 M3X6MM, Alternative (Alias)=1343289, Head Diameter=8 mm, Nennlänge=6 mm, Kopftyp=Phillips, Material=Edelstahl, Gewindegrösse=M3, Grösse Schraubenkopf=PH2, Konformität mit Normen=-999, Schraubentyp=Maschine Integrierte Unterlegscheibe
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
66 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318156290
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0566* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,31*
€ 14,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,07*
€ 14,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,57*
€ 10,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,34*
€ 8,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,10*
€ 8,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,66*
€ 6,74
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.