Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecherkabel 2x 0.5mm² Ungeschirmt 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30069710
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     TSK 51
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
boxenkabel 2x0,75 100 m
Lautsprecherkabel, Typ=TSK 51, Adern=2, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-15 °C, Leiterdurchmesser=0.2 mm, Länge=100 m, Nennspannung max.=49 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=0.5 mm², Querschnitt AWG=20 AWG, Abgeschirmt=Ungeschirmt, Audiotyp=Lautsprecher, Mantelmaterial=PVC, Signal=Audio, Verpackung=Rollenware
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
14
Frei Haus
ab € 32,05*
€ 47,20*
€ 5,90*
ab € 26,52*
€ 56,54*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 47,20*
€ 56,17
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 45,89*
€ 54,61
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 43,49*
€ 51,75
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 40,46*
€ 48,15
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 38,78*
€ 46,15
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 37,37*
€ 44,47
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 32,05*
€ 38,14
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,3205* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.