Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter V, 16A, 1 Wechsler, 1.23N, Rollenhebelbetätiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30069512
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     V1661C5R
EAN/GTIN:
     4536854147135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
omron microschalter rollenhebel
Mikroschalter, Typ=V1661C5R, Betätigungskraft=1.23 N, Breite=10.3 mm, Höhe=15.9 mm, Kontaktspannung – AC=-999, Kontaktspannung – DC=-999, Kontaktstrom – AC=16 A, Kontaktstrom – DC=-999, Länge=27.8 mm, Anschlussart=Schnellanschlussklemme, #250, Art des Betätigers=Rollenhebelbetätiger, Art des Mikroschalters=Miniatur, Gehäusematerial=-999, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schaltfunktion=EIN-(EIN) ()=tastend, Schutzart=IP40, Konformität mit Normen=UL Listed CSA VDE, Serien=V
Weitere Suchbegriffe: microschalter, omron microschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 1,87*
€ 2,81*
1
€ 4,00*
ab € 1,70*
€ 2,81*
1 Tag
69
10
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,48*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,54*
€ 3,73*
Lager 115
2042
1
€ 5,95*
ab € 2,52*
€ 5,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8046259
ab € 3,35*
Ähnlich
RS Pro
8046221
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.