Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter V, 16A, 1 Wechsler, 2.35N, Kurzer Rollenhebelbetätiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30069511
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     V1651C5R
EAN/GTIN:
     4536854147050
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Mikroschalter, Typ=V1651C5R, Betätigungskraft=2.35 N, Breite=10.3 mm, Höhe=15.9 mm, Kontaktspannung – AC=-999, Kontaktspannung – DC=-999, Kontaktstrom – AC=16 A, Kontaktstrom – DC=-999, Länge=27.8 mm, Anschlussart=Schnellanschlussklemme, #250, Art des Betätigers=Kurzer Rollenhebelbetätiger, Art des Mikroschalters=Miniatur, Gehäusematerial=-999, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schaltfunktion=EIN-(EIN) ()=tastend, Schutzart=IP40, Konformität mit Normen=UL Listed CSA VDE, Serien=V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ID
Höhe:
10 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,39*
€ 2,26*
1
€ 5,90*
ab € 1,16*
€ 2,27*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 1,88*
€ 2,82*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,04*
€ 3,06*
Lager 115
110
1
€ 5,95*
ab € 3,82*
€ 7,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8046212
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.