Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrierelais MKS 3 Wechsler AC 110V 10A Steckbare Anschlussklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30069479
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     MKS3PI5AC110BYOMZ
EAN/GTIN:
     4547648414579
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
DS-Relais
Industrierelais, Typ=MKS3PI5AC110BYOMZ, Breite=34.5 mm, Höhe=53.3 mm, Länge=34.5 mm, Schaltleistung=2.5 kVA, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=250 V, Schaltstrom=10 A, Spulenspannung – AC=110 V, Spulenspannung – DC=-888, Anschlussart=Steckbare Anschlussklemme, Art der Spule=AC, Kontaktkonfiguration=3 Wechsler, Kontaktmaterial=Silber-Indium-Zinn, Montageart=Buchsenmontage, Serie=MKS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
35 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
90 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,99*
€ 10,12*
€ 8,95*
ab € 6,80*
€ 10,14*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,06*
€ 11,62*
Lager 115
11
€ 5,95*
ab € 8,32*
€ 12,89*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,98*
€ 14,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
PF113A-E
ab € 2,55*
Zubehör
Omron
PF083A-E
ab € 1,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.