Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Schalter 2 Öffner IP65 Löten A165E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30069422
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A165EM02
EAN/GTIN:
     4536854344855
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Not-Aus-Schalter, Typ=A165EM02, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=16 mm, Anschlussart=Löten, Art des Betätigers=Runde Taste, Beleuchtung=Nein, Farbe des Schalters=Rot, Kontaktkonfiguration=2 Öffner, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=Rastend, Schutzart=IP65, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktspannung=250 VAC, Kontaktstrom=3 A, Serien=A165E
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
42 mm
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
22 g
Breite:
47 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501590
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 36,77*
€ 48,47*
Lager 115
241
Frei Haus
ab € 39,68*
€ 52,20*
1 Tag
168
€ 14,99*
ab € 41,91*
€ 56,50*
€ 8,95*
ab € 42,74*
€ 57,27*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,34*
€ 57,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
A16Z5080
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.