Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basisschalter, 1 Schliesser, Rollenhebelbetätiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30069390
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     Z15GW2OMI
EAN/GTIN:
     4548583364943
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Basisschalter, Typ=Z15GW2OMI, Betätigungskraft=980 mN, Isolationsspannung=500 VDC, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=14 V, Schaltstrom – AC=15 A, Schaltstrom – DC=15 A, Anschlussart=Lötleisten, Art des Betätigers=Rollenhebelbetätiger, Gehäusematerial=-999, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Schutzart=IP00 IP62, Serien=Z Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ID
Höhe:
18 mm
Tiefe:
62 mm
Bruttogewicht:
29,5 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501590
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,51*
€ 10,79*
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,68*
€ 11,03*
€ 8,95*
ab € 7,59*
€ 11,24*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,82*
€ 14,04*
Lager 115
66
€ 5,95*
ab € 12,06*
€ 19,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.