| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30069389 Herst.-Nr.: Z15GQ22OMI EAN/GTIN: 4548583364967 |
| | |
|
| | |
| Basisschalter, Typ=Z15GQ22OMI, Betätigungskraft=3.43 N, Isolationsspannung=500 VDC, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=14 V, Schaltstrom – AC=15 A, Schaltstrom – DC=15 A, Anschlussart=Schraubklemme, Art des Betätigers=Rollstössel zur Panel-Montage, Gehäusematerial=-999, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Schutzart=IP00 IP62, Serien=Z Series |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Microschalter, Mikroschalter, Miniaturschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, omron endlagenschalter, antriebskopf schwenkhebel, positionsschalter kunststoff, Basisschalter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,84* | € 18,28* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 12,83* | € 18,71* | | | | | 47 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 13,14* | € 18,74* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 15,15* | € 21,36* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 18,56* | € 26,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|