Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais 230V 1.25kVA 2 Wechsler Push-In-Anschluss 10min H3YN IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30069303
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     H3YN2AC200230OMI
EAN/GTIN:
     4548583755291
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Zeitrelais, Typ=H3YN2AC200230OMI, Anzahl Zeitbereiche=4, Anzahl an Funktionen=4, Betriebsspannung, max.=230 V, Betriebsspannung, min.=-999, Schaltleistung – AC=1.25 kVA, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom – AC=5 A, Schaltstrom – DC=-999, Spulenspannung – AC=-999, Spulenspannung – DC=-999, Zeiteinstellung max.=10 min, Zeiteinstellung min.=0.1 s, Zeitverzögerung=-999, Anschlussart=Push-In-Anschluss, Betriebsart=Taktgeber mit Pausenbeginn Taktgeber mit Impulsbeginn Einschaltwischer Ansprechverzögert, Kontaktkonfiguration=2 Wechsler, Schutzart=IP40, Serien=H3YN
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
25 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
43,8 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,95*
€ 43,52*
€ 8,95*
ab € 33,34*
€ 45,24*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 34,24*
€ 47,43*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,81*
€ 52,22*
Lager 115
6
Frei Haus
ab € 43,61*
€ 58,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.