Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais H3RN 10min 250V 1 Wechsler Anzahl an Funktionen 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30069300
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     H3RN124AC
EAN/GTIN:
     4536853509712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Zeitrelais, Typ=H3RN124AC, Anzahl Zeitbereiche=4, Anzahl an Funktionen=4, Betriebsspannung, max.=24 VAC, Betriebsspannung, min.=-999, Schaltleistung – AC=750 VA, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom – AC=3 A, Schaltstrom – DC=-999, Spulenspannung – AC=-999, Spulenspannung – DC=-999, Zeiteinstellung max.=10 min, Zeiteinstellung min.=0.1 s, Zeitverzögerung=-999, Anschlussart=Push-In-Anschluss, Betriebsart=Taktgeber mit Pausenbeginn Taktgeber mit Impulsbeginn durch DIP-Schalter wählbar Einschaltwischer Ansprechverzögert, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schutzart=IP20, Serien=H3RN
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
15 mm
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
20 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 29,08*
€ 38,74*
48 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 29,93*
€ 39,70*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,74*
€ 49,35*
€ 8,95*
ab € 38,88*
€ 52,15*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 83,30*
€ 118,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,57*
€ 141,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,47*
€ 138,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,09*
€ 113,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,78*
€ 110,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 89,39*
€ 106,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 83,30*
€ 99,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
P2R-057P
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.