| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30069159 Herst.-Nr.: D4N112G EAN/GTIN: 4547648034180 |
| | |
|
| | |
| Endschalter, Typ=D4N112G, Betätigungskraft=4.5 N, Isolationsspannung=300 V, Schaltspannung – AC=240 V, Schaltspannung – DC=250 V, Schaltstrom – AC=3 A, Schaltstrom – DC=270 mA, Anschlussart=Schraubklemme, Art des Betätigers=Verstellbarer Rollenhebel, Art des Kontaktelements=2 Sprungkontakte, Gehäusematerial=-999, Kontaktkonfiguration=1 Öffner + 1 Schliesser, Schutzart=IP67, Serien=D4N Series Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | JP | Höhe: | 50 mm | Tiefe: | 170 mm | Bruttogewicht: | 136 g | Breite: | 55 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536500700 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 48 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 12,94* | € 18,59* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,40* | € 19,09* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,54* | € 23,38* | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 25,38* | € 34,09* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 24,24* | € 34,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|