Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB to Serial Converter, RS-232, 1 DB9-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30069148
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     CS1WCIF31
EAN/GTIN:
     4536854935596
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DeviceNet Buskabel
DeviceNet Kabel
DeviceNet Leitung
USB D-Sub Adapter
USB to Serial Converter, Typ=CS1WCIF31, Baudrate=115.2 Kbps, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=5 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=-999, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Höhe=-999, Serial Ports=1, USB Ports=1, Anschlussart A=USB-A-Stecker, Anschlussart B=DB9-Stecker, Art des Gerätes=Wandler USB/seriell, Montageart=Kabelhalterung, Schnittstellentyp A=USB 2.0, Schnittstellentyp B=RS-232
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
45 mm
Tiefe:
190 mm
Bruttogewicht:
146 g
Breite:
135 mm
MERCATEO_WA_NR:
8471607000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 177,16*
€ 208,40*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 182,10*
€ 214,08*
Frei Haus
ab € 182,15*
€ 214,18*
Frei Haus
ab € 181,62*
€ 218,48*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 213,92*
€ 256,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,80*
€ 305,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,71*
€ 300,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,21*
€ 281,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,03*
€ 277,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,92*
€ 254,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
CS1W-CN226
ab € 77,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.