| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30069108 Herst.-Nr.: A165ES01 EAN/GTIN: 4536854344862 |
| | |
|
| | |
| Not-Aus-Schalter, Typ=A165ES01, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=16 mm, Anschlussart=Löten, Art des Betätigers=Runde Taste, Beleuchtung=Nein, Farbe des Schalters=Rot, Kontaktkonfiguration=1 Öffner, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=Rastend, Schutzart=IP65, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktspannung=250 VAC, Kontaktstrom=3 A, Serien=A165E Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | JP | Höhe: | 40 mm | Tiefe: | 60 mm | Bruttogewicht: | 18 g | Breite: | 50 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536501590 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grenzwerttaster, Positionsschalter, Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Pilztaster, drucktaster 16 mm ip65, pilztaster rot, pilztaster, Not-Aus-Schalter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 47 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 34,39* | € 45,46* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 36,29* | € 49,28* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 37,57* | € 49,51* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 36,34* | € 52,20* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 60,84* | € 85,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|