Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibles Flachkabel, 1mm, 12 Adern, 150mm, Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30065271
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     98267-0277
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC-Kabel
Folienkabel
Bandkabel
Flachbandkabel
Flexibles Flachkabel, Typ=98267-0277, Adern=12, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Länge=150 mm, Nennspannung=60 V, Nennstrom max.=1.2 A, Rasterabstand=1 mm, Farbe Ummantelung=Weiss, Kontaktmaterial=Kupfer, Material d. Beschichtung=Verzinnt, Serie=98267 Premo-Flex
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499390
Weitere Suchbegriffe: Flachkabel, Jumperkabel, Klemmen Querverbinder, Steckbrücke, ffc-kabel molex, jumperkabel, Flexibles Flachkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 2,44*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,39*
€ 3,10*
1 Tag
2948
1
€ 14,99*
ab € 1,36*
€ 3,81*
1
€ 6,90*
ab € 1,52*
€ 4,55*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
1 Stück enthält 150 Millimeter (ab € 0,00927* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MP-FFCA10121522A
ab € 0,616*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.