Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibles Flachkabel, 0.5mm, 12 Adern, 150mm, Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30065266
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     98266-0127
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC-Kabel
Folienkabel
Bandkabel
Flachbandkabel
Flexibles Flachkabel, Typ=98266-0127, Adern=12, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Länge=150 mm, Nennspannung=60 V, Nennstrom max.=500 mA, Rasterabstand=0.5 mm, Farbe Ummantelung=Weiss, Kontaktmaterial=Kupfer, Material d. Beschichtung=Verzinnt, Serie=98266 Premo-Flex
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Tiefe:
152 mm
Bruttogewicht:
0,7 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499390
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 1,71*
€ 2,13*
1
€ 5,90*
ab € 1,50*
€ 3,51*
Lager 115
124
1
€ 5,95*
ab € 1,67*
€ 3,74*
1 Tag
1524
1
€ 14,99*
ab € 1,74*
€ 5,07*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
1 Stück enthält 150 Millimeter (ab € 0,01114* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.