Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speicherkartensteckverbinder, Push/Push, MicroSD, Pole - 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30065161
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     503398-1892
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kartensockel für Speicherkarten
Steckverbinder für Speicherkarten
microSD Kartensockel
microSD Steckverbinder
Speicherkartensteckverbinder, Typ=503398-1892, Pole=8, Temperatur, max.=85 °C, Temperatur, min.=-25 °C, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Löten, Funktionsweise=Push/Push, Kartentyp=MicroSD, Kontaktmaterial=Kupferlegierung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VN
Höhe:
3 mm
Tiefe:
24 mm
Bruttogewicht:
0,43 g
Breite:
27 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: molex steckverbinder für speicherkarten, microsd kartensockel, Speicherkartensteckverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
2400
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 1,60*
2400
Frei Haus
ab € 1,27534*
€ 1,64422*
1 Tag
2400
2400
Frei Haus
ab € 1,38128*
€ 1,73128*
1
€ 8,95*
ab € 1,27*
€ 2,08*
Lager 115
894
1
€ 5,95*
ab € 2,27*
€ 4,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.