Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallgehäuse 262x182x90mm Aluminiumlegierung Aluminium IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30064681
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 455-00460
EAN/GTIN:
     653415235934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
rnd aluminiumgehäuse
alugehäuse
Metallgehäuse, Typ=RND 455-00460, Aussenmass Breite=182 mm, Aussenmass Höhe=90 mm, Außenlänge=262 mm, Innenlänge=240 mm, Innenmass Breite=160 mm, Innenmass Höhe=85 mm, Spiel Schraubstift (Breite)=-999, Spiel Schraubstift (Länge)=-999, Gehäusefarbe=Aluminium, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung, Gehäusetyp=-999, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
90 mm
Tiefe:
280 mm
Bruttogewicht:
1121 g
Breite:
200 mm
MERCATEO_WA_NR:
7612908000
Weitere Suchbegriffe: Metallgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.