Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffgehäuse 90x115x55mm Hellgrau Polycarbonat IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30064380
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 455-00159
EAN/GTIN:
     653415234159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Kunststoffgehäuse, Typ=RND 455-00159, Aussenmass Breite=90 mm, Aussenmass Höhe=55 mm, Aussenmass Tiefe=115 mm, Innenmass Breite=83 mm, Innenmass Höhe=-999, Innenmass Tiefe=108 mm, Gehäusefarbe=Hellgrau, Gehäusematerial=Polycarbonat, Gehäusetyp=-999, Schutzart=IP65, Brandschutzklasse=UL 94 HB, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
55 mm
Nettogewicht:
190 g
Tiefe:
115 mm
Bruttogewicht:
190 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 6,86*
€ 10,69*
€ 8,95*
ab € 7,55*
€ 11,32*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.