Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansaugfilter Synthetikfaser 215 x 215mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30063987
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     11882.0-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
Lüfterfilter
Schrank-Lüfter
Ansaugfilter, Typ=11882.0-30, Breite=215 mm, Länge=215 mm, Filtermaterial=Synthetikfaser
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
80 mm
Tiefe:
230 mm
Bruttogewicht:
466 g
Breite:
235 mm
MERCATEO_WA_NR:
8412310090
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 20,30*
€ 31,40*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 21,37*
€ 31,97*
€ 5,90*
ab € 19,39*
€ 36,06*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stego Elektrotechnik
01882.0-00
ab € 89,86*
Zubehör
Stego Elektrotechnik
01882.9-00
ab € 100,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.