Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimeter, digital, 1kV, 400MHz, 40MOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30059473
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UT71C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimeter, digital, Typ=UT71C, Anzeige-Zähler=-999, Frequenz, max.=400 MHz, Frequenz, min.=40 Hz, Gewicht=384 g, Messspannung – AC max.=1 kV, Messspannung – AC min.=4 V, Messspannung – DC max.=1 kV, Messspannung – DC min.=400 mV, Widerstandsmessbereich max.=40 MΩ, Widerstandsmessbereich min.=400 Ω, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=1x 9 V, Kalibriert=Nein, Kontinuitätsprüfung=Ja, Messfunktionen=AC/DC Voltage AC/DC Current Capacitance Diode Test Frequency Resistance Temperature TrueRMS, Weitere Messbereiche=Kapazität: 40 nF bis 40 mF Temperatur: -40 bis 1000 °C, Serien=UT71 Series, Sicherheitskategorie=CAT III 1 kV CAT IV 600 V, Strommessbereich=AC: 400 µA ... 10 A DC: 400 µA ... 10 A
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter uni-t, multimeter, multimeter catiii, Multimeter, digital
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 241,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,14*
€ 351,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,34*
€ 344,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,36*
€ 319,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,57*
€ 307,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,06*
€ 286,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.