Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30049627 Herst.-Nr.: 4520006/50 EAN/GTIN: 4044774701547 |
| | |
|
| | |
| Litze, Typ=4520006/50, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung max.=750 V, Nennspannung mind.=450 V, Originalverpackung=50 m, Querschnitt=16 mm², Querschnitt AWG=6 AWG, Testspannung=2.5 kV, Farbe Ummantelung=Grün/Gelb, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Kupfer, blank, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=H07V-K, Konformität mit Normen=CE HAR |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 151,82* | € 184,52* | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 135,69* | € 184,55* | | | | Lager 115 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 136,68* | € 185,05* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 159,51* | € 193,31* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 188,29* | € 225,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,7336* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|