| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30049418 Herst.-Nr.: UNITRONIC LIYCY 3X0,34 EAN/GTIN: 4044774713670 |
| | |
|
| | |
| Mehradriges Kabel, Typ=UNITRONIC LIYCY 3X0,34, Leiter=3, Manteldurchmesser=5.1 mm, Nennspannung max.=500 V, Originalverpackung=50 m, Querschnitt=0.34 mm², Querschnitt AWG=22 AWG, Testspannung=1.5 kV, Abschirmung=CY-Kupferblende, Farbe Ummantelung=Grau, Halogenfrei=Nein, Leiterisolierung=PVC, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Serie=Unitronic LiYCY |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, liycy 3x0,34mm², alarmkabel, alarmkabel 3x0,25, Mehradriges Kabel |
| | |
| |