Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappe, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30049229
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     KS101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Abdeckkappe, transparent, Typ=KS101, Breite=44.3 mm, Höhe=23.4 mm, Länge=60.1 mm, Geeignet für=Solid State Relays, Material=Polycarbonat (PC)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
23 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
11 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Abdeckkappe, transparent
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 4,05*
€ 6,83*
Lager 115
31
€ 5,95*
ab € 4,47*
€ 7,33*
1 Tag
983
€ 14,99*
ab € 4,41*
€ 7,39*
€ 8,95*
ab € 4,83*
€ 7,78*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.