Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpgehäuse Buchse / Steckbuchse 6 Positionen 3.96mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30047919
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     VHR-6N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Crimpgehäuse, Typ=VHR-6N, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Nennspannung=250 VAC/VDC, Nennstrom=10 A, Positionen=6, Raster=3.96 mm, Reihen=1, Anschlussart=Crimp, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontaktausführung=Steckbuchse, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA TUV UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
10 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
1,2 g
Breite:
14 mm
MERCATEO_WA_NR:
8547200090
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
171824
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0746*
€ 0,1846*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0809*
€ 0,2557*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,31*
20
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,23*
€ 0,38*
Lager 115
4449
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1419*
€ 0,5412*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,5412*
€ 0,64403
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2079*
€ 0,2474
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2039*
€ 0,24264
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1819*
€ 0,21646
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1709*
€ 0,20337
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1419*
€ 0,16886
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,412* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SVH-41T-P1.1
ab € 0,0298*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.