Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bluetooth-Modul, V4.1, 1Mbps, -92.5 dBm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30046741
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     RN4020-V/RM120
EAN/GTIN:
     5059040123397
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit microchip
entwicklungskit
Bluetooth-Modul, Typ=RN4020-V/RM120, Ausgangsleistung=7.5 dBm, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=11.5 mm, Datenrate=1 Mbps, Empfangs-Versorgungsstrom=16 mA, HF-Eingangsempfindlichkeit=-92.5 dBm, Höhe=2.5 mm, ISM-Band=2.4 GHz, Länge=19.5 mm, Signalbereich max.=2.4 GHz, Versorgungsspannung max.=3.6 V, Versorgungsspannung min.=1.8 V, Versorgungsstrom Übertragung=16 mA, Antennentyp=Integriert Spur, Bluetooth-Klasse=Klasse 1, Bluetooth-Version=V4.1, Montageart=SMT, Profile – Integriert=GAP GATT SM L2CAP, Schnittstellen=UART SPI AIO PIO, Verpackung=Röhre, Empfindlichkeit=-92.5 dBm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,900 g
Tiefe:
19 mm
Bruttogewicht:
0,9 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542319000
Weitere Suchbegriffe: Bluetooth-Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 10,52*
€ 16,12*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 10,78*
€ 16,40*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.