Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller PIC16 20MHz 14kB / 368B PDIP 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30046664
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F877-20I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Mikrocontroller, Typ=PIC16F877-20I/P, Alternative (Alias)=6989000, AD-Wandler-Kanäle=8, ADC-Auflösung=10 bit, Anzahl Timer/Zähler=3, Anzahl programmierbarer E/A=33, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=15.24 mm, DAC-Auflösung=-999, Datenbusbreite=8 bit, Grösse Erweiterungsspeicher max.=-999, Grösse des Datenspeichers=256 B, Höhe=3.81 mm, Länge=53.21 mm, Pins=40, Programmspeichergrösse=14 kB, RAM-Speichergrösse=368 B, Reflow Löttemperatur max=-999, Taktfrequenz max.=20 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=2 V, Architektur Anweisungsset=RISC, Bauform=PDIP, Kern (Core)=PIC16, Montageart=Durchsteckmontage, Name der Produktfamilie=PIC16, Programmspeicher Typ=Flash, Schnittstellen=I²C SPI USART, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542319000
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 8,49*
€ 11,34*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 8,03*
€ 11,92*
39 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 8,37*
€ 12,36*
1
€ 6,90*
ab € 8,79*
€ 12,94*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Microchip Technology
PIC16F877-04I/P
€ 10,75*
Ähnlich
Microchip Technology
PIC16F877-20/P
€ 11,41*
Ähnlich
Microchip Technology
PIC16F877-20/P
€ 10,17*
Ähnlich
Microchip Technology
PIC16F877A-I/P
€ 9,46*
Ähnlich
Microchip Technology
PIC16F887-I/P
€ 4,474*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.