Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronische DC-Last, USB / Analogue / Master-Slave, Programmierbar, 200V, 70A, 1.2kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30045665
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-EL 9200-70 B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronische Last
elektronische last
Elektronische DC-Last, Typ=EA-EL 9200-70 B, Alternative (Alias)=9093543, Betrieb Konstantspannung max.=200 V, Betrieb Konstantstrom max.=70 A, Betrieb Konstantwiderstand max.=85 Ω, Betrieb Konstantwiderstand min.=250 mΩ, Nennleistung=1.2 kW, Spannung max.=264 V, Spannung mind.=90 V, Anschlüsse=USB-A-Buchse USB-B-Buchse DB15-Buchse RJ45-Buchse, Anzeigedisplay=TFT, Grafikanzeige, Touchpanel, DC-Lasttyp=Programmierbar, Garantie=2 Jahre, Schnittstellen=USB Analogue Master-Slave, Serien=EA-EL 9000 B
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
210 mm
Nettogewicht:
8000 g
Tiefe:
720 mm
Bruttogewicht:
8000 g
Breite:
560 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504320090
Weitere Suchbegriffe: Elektronische DC-Last
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.412,19*
€ 3.642,92*
Lager 115
Frei Haus
ab € 3.668,23*
€ 3.780,01*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.780,01*
€ 4.498,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.758,20*
€ 4.472,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.692,76*
€ 4.394,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.670,95*
€ 4.368,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.668,23*
€ 4.365,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.