Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akustische Signalleuchte Rot 24 VDC 20mA 120dB Polybutylenterephthalat (PBT) Schraube IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30043366
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 210-00060
EAN/GTIN:
     653415287919
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
Akustische Signalleuchte, Typ=RND 210-00060, Breite=21.5 mm, Höhe=52 mm, Schallpegel=120 dB, Stromverbrauch=20 mA, Tiefe=29 mm, Anschlussart=Schraube, Farbe Signalgeber=Rot, Gehäusematerial=Polybutylenterephthalat (PBT), Schutzart=IP65, Betriebsspannung=24 VDC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
30 mm
Tiefe:
54 mm
Bruttogewicht:
19 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, 24v meldelampe rot, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, Akustische Signalleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.