Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, Gerade, 5.08mm Raster, 4 Pole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30043192
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 205-00366
EAN/GTIN:
     653415288251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste 4pol
buchsenleiste
Buchsenleiste, Typ=RND 205-00366, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Drahtdurchmesser AWG max.=14 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=22 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.08 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.32 mm², Nennspannung=250 V, Nennstrom=15 A, Pole=4, Raster=5.08 mm, Ausrichtung=Gerade, Beschriftung=Keine, Kabelbasierte Verbindung=Schraubklemme, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=UL Listed
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.