Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, Gerade, 3.81mm Raster, 5 Pole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30042951
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 205-00125
EAN/GTIN:
     653415288886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste 5polig
buchsenleiste
Buchsenleiste, Typ=RND 205-00125, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-33 °C, Drahtdurchmesser AWG max.=16 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=26 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=1.31 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.13 mm², Nennspannung=125 V, Nennstrom=8 A, Pole=5, Raster=3.81 mm, Ausrichtung=Gerade, Beschriftung=Keine, Kabelbasierte Verbindung=Verschraubung, Rising-Clamp, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
3,7 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.