Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimeter, digital, 1kV, 199.99kHz, 50MOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30035636
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 83-V/EUR +CAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimeter, digital, Typ=FLUKE 83-V/EUR +CAL, Anzeige-Zähler=-999, Batterielebensdauer=400 h, Frequenz, max.=199.99 kHz, Frequenz, min.=199.99 Hz, Gewicht=355 g, Messspannung – AC max.=1 kV, Messspannung – AC min.=600 mV, Messspannung – DC max.=1 kV, Messspannung – DC min.=600 mV, Widerstandsmessbereich max.=50 MΩ, Widerstandsmessbereich min.=600 Ω, Anzahl der Ziffern=4-1/2 Stellen, Batterietyp=1x 9 V, Kalibriert=Ja, Kontinuitätsprüfung=Ja, Messfunktionen=AC/DC Voltage AC/DC Current Resistance Capacitance Diode Test Frequency, Weitere Messbereiche=Kapazität: 10 nF bis 9999 µF, Serien=80 Series, Sicherheitskategorie=CAT III CAT IV, Strommessbereich=AC: 600 µA ... 10 A DC: 600 µA ... 10 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
85 mm
Tiefe:
245 mm
Bruttogewicht:
953 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030310090
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter fluke, multimeter, multimeter catiii, Multimeter, digital
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 713,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 814,88*
€ 969,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 800,43*
€ 952,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 756,65*
€ 900,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 740,12*
€ 880,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 713,75*
€ 849,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.